| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8707607 Herst.-Nr.: 06815-2013 EAN/GTIN: 9783648153659 |
| |
|
| | |
| QuickSteuer 2022 ist die beste Art Ihr Geld zurückzuholen! Mit der modernen Benutzeroberfläche gibt es keinen Formulardschungel und kein Behördendeutsch! Stattdessen werden Sie Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und Ihre Eingaben werden fortlaufend überprüft. QuickSteuer Deluxe 2022 - Lizenz - 1 Benutzer, bis zu 5 Steuererklärungen - Download - ESD - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Anwendungen für Heimbereich/Unterhaltung/Lifestyle - Finanzen / Steuererklärung | | Auslieferungsmedien | Download | | Plattform | Windows | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Windows 8.1 / 10 - 2 GHz - RAM 2 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8.1, Windows 10 | | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Monitorauflösung: 1.366 x 768, Internet Browser | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer, bis zu 5 Steuererklärungen | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |