| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8707610 Herst.-Nr.: 06860-2013 EAN/GTIN: 9783648151372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwalten Sie mit TAXMAN 2022 für Vermieter bequem bis zu 10 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Die Hausverwaltungs-Software hat für Sie den Überblick bei allen Abrechnungen und Buchungen. Erstellen Sie im Handumdrehen Mieter- und Eigentümerabrechnungen sowie Wirtschaftspläne. TAXMAN 2022 für Vermieter - Box-Pack - 1 Benutzer, bis zu 5 Steuererklärungen - Download - ESD - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack | ![](/p.gif) | Kategorie | Anwendungen für Heimbereich/Unterhaltung/Lifestyle - Finanzen / Steuererklärung | ![](/p.gif) | Auslieferungsmedien | Download | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Windows 8.1 / 10 - 2 GHz - RAM 2 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8.1, Windows 10 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1.280 x 768, Monitorauflösung: 1.366 x 768, Internet Browser | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer, bis zu 5 Steuererklärungen | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |