| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8732108 Herst.-Nr.: PNP-G500-RPT0-01 EAN/GTIN: 4718009205024 |
| |
|
| | |
| Schneiden, verfeinern, exportieren - PowerDirector bietet erstklassige Bearbeitungswerkzeuge in einem intuitiven Workflow. Erstellen Sie fesselnde Produktionen mit atemberaubenden Effekten, einer optimierten Benutzeroberfläche und einer ständig wachsenden Content-Bibliothek. Egal ob Sie Anfänger oder Profi sind - spektakuläre Ergebnisse sind garantiert. PowerDirector Ultra - (v. 20) - Box-Pack - 1 Benutzer - DVD - Win - Deutsch - mit CyberLink PhotoDirector 13 Ultra Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion | | Version | 20 | | Auslieferungsmedien | DVD-ROM | | Gebündelt mit | CyberLink PhotoDirector 13 Ultra | | Plattform | Windows | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - Intel i-Series Multi-Core-Prozessor RAM 4 GB - HD 10 GB ¦ Microsoft Windows - Phenom II RAM 4 GB - HD 10 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 10 64-bit Edition, Windows 11 | | Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Windows kompatibles Soundgerät, DirectX 11 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
|
| | |
| | | |
| |