| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8732660 Herst.-Nr.: V-ESSVUL-4S-BE1MG-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Veeam Backup Essentials liefert Verfügbarkeit für alle Workloads - virtuelle, physische und cloudbasierte - über eine einzige Management-Konsole. Es kombiniert die Features von Veeam Backup & Replication mit den erweiterten Monitoring-, Reporting- und Kapazitätsplanungs-Tools von Veeam ONE. Veeam Backup Essentials wurde für kleinere Unternehmen entwickelt und bietet denselben Funktionsumfang wie die Veeam Availability Suite - bei einer spürbaren Kostenersparnis. Veeam Backup Essentials Universal License - Migrationssubskriptions-Lizenz (1 Jahr) + Production Support - 20 Instanzen - Upgrade von Veeam Backup Essentials Enterprise (4 Sockets) - enthält Funktionen der Enterprise Plus Edition Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Migrationssubskriptions-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Überwachung & Leistungsverwaltung | | Upgrade von | Veeam Backup Essentials Enterprise 4 Sockel | | Bundled Support | Production Support | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 3 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 6 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 8 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 20 Instanzen | | Details | Enthält Funktionen der Enterprise Plus Edition |
|
| | |
| | | |
| |