| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8733234 Herst.-Nr.: C2002BOX12SO3F1 EAN/GTIN: 4018931737267 |
| |
|
| | |
| Ob zu Hause oder unterwegs: Nahezu überall sei man mit dem Netz verbunden. Damit erhöht sich die Angriffsfläche gegenüber Cyberbedrohungen jeder Art. Mit der G DATA Internet Security schützen Sie Ihre Computer und mobilen Endgeräte dank der Next-Generation Technologien DeepRay und BEAST zu jeder Zeit vor Viren, Trojanern, Ransomware und anderer Malware. Die Software ist zu 100% "Made in Germany" und entspricht damit den strengen deutschen Datenschutzgesetzen. G DATA geht vertrauensvoll mit Ihren vertraulichen Daten um und schützt Ihre Privatsphäre. G DATA Internet Security 2022 - Box-Pack (1 Jahr) - 3 Geräte - ESD - Code in a Box - Win, Mac, Android, iOS - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware | | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Android 5.0 (Lollipop), Windows 10, Apple macOS 10.12, Apple iOS 12.4 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 3 Geräte | | Details | Code in a Box - ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |