| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8749039 Herst.-Nr.: EMSE-R2-B11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | E-Mails sind einer der wesentlichen Ausbreitungsfaktoren für Schadprogramme. Umso wichtiger ist der Schutz Ihres Mailservers, um Angriffe von außen zuverlässig abzuwehren. ESET Mail Security für Microsoft Exchange Server hält Ihren Posteingang porentief rein. Unerwünschter Spam, verseuchte E-Mails und infizierte Anhänge werden blockiert und umgehend gesäubert. Mit dem ESET Remote Administrator können Sie problemlos bis zu mehreren Tausend Windows-, Mac OS X-, Linux- oder mobile Endpoints installieren und verwalten. Über eine einzige Management-Konsole überprüft das Programm jederzeit Endgeräte auf Bedrohungen und reagiert schnell auf Sicherheitsprobleme. Der ESET Remote Administrator erleichtert Ihnen die Verwaltung - ganz ohne IT-Mehraufwand und Redundanzen. ESET Mail Security für Microsoft Exchange steht für außergewöhnlich stabile Performance. Der Einfluss auf Systemressourcen und die Geschwindigkeit der Mailverarbeitung ist so verschwindend gering, dass sich die Sicherheitslösung für jede Unternehmensgröße eignet. ESET Mail Security - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Postfach - Volumen - Level B11 (11-24) - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Antispam-Software | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Postfach | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / Level B11 (11-24) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |