| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8754760 Herst.-Nr.: CSST70EUUS0100ZZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit ShadowStream können Sie Backup-Imagedateien an einen Remote-Standort wie etwa ein Außenbüro, eine andere Einrichtung oder eine öffentliche oder private Cloud senden. Bei niedriger Bandbreite, hoher Latenz oder hohen Paketverlusten im Netzwerk ist die Technologie von StorageCraft ShadowStream schneller als File Transfer Protocol (FTP). Bei solchen Bedingungen kann ShadowStream die Zeit zum Übertragen von Backup-Imagedateien beträchtlich verkürzen. Bei Netzwerkbedingungen mit hoher Bandbreite arbeitet ShadowStream mit effizienter Nutzung der Bandbreite. Das führt zu einer schnellen Offsite-Replikation und maximal verfügbarer Bandbreite für anderen Datenverkehr. StorageCraft ImageManager ShadowStream - (v. 7.x) - Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Standardsupport - 1 Job - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Upgrade-Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch | ![](/p.gif) | Version | 7.x | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Jahr Standardsupport | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung für den Notfall - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Werktag - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag - Schweregrad hoch ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag - Schweregrad mittel ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag - Schweregrad niedrig ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr ¦ Websupport - 1 Jahr ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Job |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |