| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8759243 Herst.-Nr.: IO-12366-LIC EAN/GTIN: 4023126123664 |
| |
|
| | |
| Die Optimierungssoftware System Mechanic wurde aktualisiert und ist jetzt noch besser: Sie beschleunigt deutlich Ihren Windows-PC, sorgt für spürbare Leistungssteigerung, stabilisiert den Computer zuverlässig und entfernt Datenmüll. Ob Sie System Mechanic als eigenständige Lösung zur PC-Optimierung nutzen oder es im Rahmen der Leistungs- und Schutz-Suite Phoenix 360 einsetzen - nie zuvor war es einfacher, die PC-Leistung zu steigern, Probleme zu beheben, lästige Bloatware zu entfernen, die Internetgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen und vieles mehr. System Mechanic 2022 Professional - Lizenz - Download - Win - Multilingual Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Utilites - Hardware- und Software-Optimierung, PC-Diagnose | | Auslieferungsmedien | Download | | Plattform | Windows | | Sprache | Multilingual | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - RAM 256 MB - HD 30 MB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits) | | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |