| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8821225 Herst.-Nr.: PPDTERM0390-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kofax Power PDF Advanced ist eine leistungsstarke PDF-Lösung für Geschäftsanwender. Dank einer Microsoft Office-ähnlichen Benutzeroberfläche ist sie extrem einfach zu bedienen. Neben leistungsfähigen Such- und Schwärzungsfunktionen bietet die Lösung eine Integration mit Plattformen wie Microsoft OneDrive. Mit Power PDF kann Ihr Unternehmen Dokumentenworkflows optimieren und die Produktivität erhöhen. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Schwärzungen, Zugriffsbeschränkungen für Dokumente und zentral verwalteten Sicherheitsfunktionen. Arbeiten Sie papierlos und verwalten Sie nahtlos elektronische Signaturen in PDF-Dateien. Erstellen, bearbeiten, kommentieren, markieren und arbeiten Sie in Echtzeit mit anderem Benutzer im selben Netzwerk an PDF-Dateien zusammen. Kofax Power PDF Advanced - (v. 5) - befristete Vor-Ort-Lizenz (3 Jahre) - 1 Benutzer - Volumen - Stufe C (50-99) - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Befristete Vor-Ort-Lizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - Codierung / Formatkonvertierung, Unterschrift | ![](/p.gif) | Version | 5 | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - 1.5 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 11 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung, Microsoft .NET Framework 4.8 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / Stufe C (50-99) | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |