| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8825293 Herst.-Nr.: 32150-M0032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als Unternehmensinhaber müssen Sie viele Aufgaben übernehmen. Datensicherung und -wiederherstellung sollten nicht dazugehören. Mit Backup Exec erhalten Sie eine einfache, leistungsstarke Lösung, die sicherstellt, dass Ihre geschäftskritischen Daten niemals dem Risiko des Verlusts, Diebstahls oder der Beschädigung ausgesetzt sind. Und wenn Ihre Anforderungen an die Datenverwaltung wachsen, lässt sich Backup Exec nahtlos skalieren - für langfristige Sicherheit und Kostenersparnis. VERITAS Backup Exec Simple Add On - Abonnement Lizenzerneuerung vor Ort (3 Jahre) + Essential Support - 1 Instanz - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement Lizenzerneuerung vor Ort - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung | ![](/p.gif) | Bundled Support | Essential Support | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Instanz | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Corporate / Unternehmens- | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |