| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8876270 Herst.-Nr.: FRCW-FMCS-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABBYY FineReader PDF Corporate ist ein All-in-One-Toolset für die Arbeit mit PDFs und die Digitalisierung von Dokumenten. Mit FineReader PDF können Sie mit digital erstellten und gescannten, papierbasierten Dokumenten gleichermaßen arbeiten und so mühelos zahlreiche dokumentenbezogene Aufgaben in der digitalen Arbeitsumgebung erledigen. Mit ABBYY FineReader PDF Corporate können Sie PDFs ansehen, bearbeiten, durchsuchen, kommentieren, gemeinsam editieren, unterzeichnen und schützen oder Dokumentversionen in unterschiedlichen Dateiformation vergleichen, um effizient Unterschiede zu erkennen. Dank der nahtlos integrierten KI-basierten OCR-Technologie können Sie mit FineReader zudem Informationen aus einem PDF extrahieren oder das gesamte Dokument für die Weiterbearbeitung in Word oder Excel konvertieren. Die Dokumentenkonvertierung kann auch automatisiert werden, um mehrere Dokumente auf die Weiterverarbeitung vorzubereiten. ABBYY FineReader PDF Corporate - Per-Seat License (3 Jahre) - 1 Workstation - Volumen - 26-50 Lizenzen - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Per-Seat License - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Workstation | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / 26-50 Lizenzen | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |