Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba EdgeConnect Boost


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-8907982
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JM007AAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Mit der Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform, die in Filialen, Hauptsitze/Rechenzentren oder in der öffentlichen Cloud eingesetzt wird, können Kunden in ihrem eigenen Tempo auf ein Breitband-WAN umsteigen, sei es standortbezogen oder über einen hybriden WAN-Ansatz, der eine MPLS- und Breitband-Internetverbindung nutzt. Aruba EdgeConnect Enterprise basiert auf einem anwendungsspezifischen virtuellen WAN-Overlay-Modell. Es können mehrere Overlays definiert werden, um die zugrunde liegenden physischen Transport Services von den virtuellen Overlays zu abstrahieren, wobei jedes Overlay unterschiedliche QoS-, Transport-, Failover- und Sicherheitsrichtlinien unterstützt und die höhere Anwendungsleistung und -verfügbarkeit für jeden Transport Service bietet. Es automatisierte die Integration in hohe Partnerlösungen für Cloud-Sicherheit, und schaffte so eine nahtlose Secure Access Service Edge (SASE)-Architektur. Die Integration von Aruba ClearPass erweitert die Anwendungsintelligenz um die Benutzer- und Geräteidentität und um die rollenbasierte Richtlinie und ermöglicht so ein Zero Trust mit dynamischer Segmentierung.
HPE Aruba EdgeConnect Boost - Abonnement-Lizenz (5 Jahre) - 10 Gbps Bandbreite - gehostet - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 5 Jahre
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch, Überwachung & Leistungsverwaltung, Traffic Balancing
Installationstyp
Gehostet - SaaS
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
10 Gbps Bandbreite
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.451.605,80*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 1.451.605,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.