| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8907997 Herst.-Nr.: JM069AAS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform, die in Filialen, Hauptsitze/Rechenzentren oder in der öffentlichen Cloud eingesetzt wird, können Kunden in ihrem eigenen Tempo auf ein Breitband-WAN umsteigen, sei es standortbezogen oder über einen hybriden WAN-Ansatz, der eine MPLS- und Breitband-Internetverbindung nutzt. Aruba EdgeConnect Enterprise basiert auf einem anwendungsspezifischen virtuellen WAN-Overlay-Modell. Es können mehrere Overlays definiert werden, um die zugrunde liegenden physischen Transport Services von den virtuellen Overlays zu abstrahieren, wobei jedes Overlay unterschiedliche QoS-, Transport-, Failover- und Sicherheitsrichtlinien unterstützt und die höhere Anwendungsleistung und -verfügbarkeit für jeden Transport Service bietet. Es automatisierte die Integration in hohe Partnerlösungen für Cloud-Sicherheit, und schaffte so eine nahtlose Secure Access Service Edge (SASE)-Architektur. Die Integration von Aruba ClearPass erweitert die Anwendungsintelligenz um die Benutzer- und Geräteidentität und um die rollenbasierte Richtlinie und ermöglicht so ein Zero Trust mit dynamischer Segmentierung. HPE Aruba EdgeConnect BW - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 100 Mbps Bandbreite - gehostet - ESD Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch, Überwachung & Leistungsverwaltung, Traffic Balancing | | Installationstyp | Gehostet - SaaS | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 100 Mbps Bandbreite | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |