| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8931926 Herst.-Nr.: P-DPPVUL-0I-SU1YP-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Veeam Universal License (VUL) ist eine einfache und flexible Lizenz pro Workload, die alle Workloads in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen schützt. VUL ist auch über Workloads hinweg portabel, was den Schutz und die Wiederherstellung von Backups einfacher denn je macht und gleichzeitig Appliance-Lock-ins und zusätzliche Gebühren vermeidet. VUL wird in Paketen mit 5 oder 10 Lizenzen verkauft und ist als Veeam Data Platform für kommerzielle und große Unternehmen sowie als Veeam Data Platform - Essentials für kleine Unternehmen erhältlich. Veeam Data Platform Premium Edition Universal License - Lizenz mit Vorauszahlung (1 Jahr) + Production Support - 10 Instanzen - Öffentlicher Sektor Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz mit Vorauszahlung - 1 Jahr | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | | Bundled Support | Production Support | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 3 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 6 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 8 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 10 Instanzen | | Lizenzpreise | Öffentlicher Sektor |
|
| | |
| | | |
| |