| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8964684 Herst.-Nr.: ABM999OCAM50ZZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Intel oneAPI Base Toolkit (Base Kit) umfasst eine Reihe grundlegender Tools und Bibliotheken für die Entwicklung und Bereitstellung leistungsstarker, datenzentrierter Anwendungen in verschiedenen Architekturen. Das Intel oneAPI HPC Toolkit hilft Entwicklern beim Design, der Analyse, der Optimierung und der Skalierung von HPC-Anwendungen mithilfe neuester Technik im Bereich Vektorisierung, Multithreading, Multinode-Parallelität und Arbeitsspeicheroptimierung. Intel oneAPI Base & HPC Toolkit - Lizenz (Erneuerung) + 1 Jahr Priority-Support - bis zu 50 Entwickler - akademisch - ESD - Multi-Node, Pre-expiry renewal, Team User Type - Linux, Win, Mac Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz (Erneuerung) | ![](/p.gif) | Kategorie | Entwicklungstools - Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Jahr Priority-Support | ![](/p.gif) | Plattform | Linux, Windows, MacOS | Service und Support | Typ | Technischer Support - 1 Jahr ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Bis zu 50 Entwickler | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Akademisch | ![](/p.gif) | Details | Multi-Node, Pre-expiry renewal, Team User Type - ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |