| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8973709 Herst.-Nr.: 28935-M5563 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Risikoreiche Inhalte sind zunehmend auf Dutzende der Kommunikationsplattformen verteilt, was die Archivierung zeit- und kostenaufwändig macht. Merge1 erfasst alle geschäftsbezogenen Daten mit Ihrer bestehenden Infrastruktur und identifiziert schnell Compliance-Risiken. Merge1 Standard Amazon S3 - Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz (1 Jahr) + Essential Support - 1 Benutzer, 1 Verbindung - Upgrade von unbefristete Lizenz - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung, Datenmigration | ![](/p.gif) | Bundled Support | Essential Support | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer, 1 Verbindung | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Corporate / Unternehmens- | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |