Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Secure Authentication


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET Secure Authentication 2 Jahre Download Win, Multilingual (5-10 Lizenzen)
ESET Secure Authentication 2 Jahre Download Win, Multilingual (5-10 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     C1005-8981087
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     ESA-N2-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESET Lizenzen
ESET Secure Authentication bietet eine starke zusätzliche Authentifizierungsmöglichkeit für Remotezugriffe auf Ihr Unternehmensnetzwerk und Ihre sensiblen Daten - sicher und reibungslos. Die Mobiltelefon basierte Lösung nutzt 2-Faktor-, Einmal-Passwort-Authentifizierung (2FA OTP) für Zugriffe per VPN und OWA. Der Vorteil von Einmal-Passwörtern ist, dass diese zufällig generiert werden und dadurch weder vorhersehbar noch wiederverwendbar sind. Mitarbeiter, die remote auf das Unternehmensnetzwerk per VPN oder OWA zugreifen, erhalten ein Einmal-Passwort auf ihrem Mobiltelefon. Dieses Passwort dient der zusätzlichen Sicherheit des Anmeldeprozesses. Somit sind Ihre Daten und Informationen vor Angreifern, Wörterbuch-Attacken, Passwort raten und anderen Arten von Cybercrime geschützt. Die verwendete Technologie nennt sich 2-Faktor-, Einmal-Passwort-Authentifizierung. Die Architektur von ESET Secure Authentication wurde so konzipiert, dass ausschließlich Ihre bestehende Unternehmensinfrastruktur verwendet werden muss. Zusätzlich zur ESET Secure Authentication App auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter beinhaltet es eine Server-Anwendung, die sich nahtlos in die vertraute Netzwerk-Administrator Umgebung einfügt, unter Benutzung der MMC und ADUC. Alles, was Sie zum Versand der App auf das Mobiltelefon benötigen, ist die Mobilfunknummer des Mitarbeiters. ESET Secure Authentication schickt dem Nutzer eine SMS mit einem Aktivierungslink. Sobald er diesen anklickt, wird automatisch die passende Installationsdatei für die jeweilige Plattform herunter geladen. Zum Schutz vor unbefugten Zugriffen ist die App zudem PIN geschützt.
ESET Secure Authentication - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Platz - Volumen - Stufe B1 (5-10) - Win, Symbian OS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 2 Jahre
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle
Plattform
Windows, Symbian OS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Platz
Lizenzpreise
Volumen / Stufe B1 (5-10)
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.