| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8985700 Herst.-Nr.: V-FDN000-1S-SU1YP-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der neue Direct-to-Object-Speicher, die erweiterte Cloud-Native-Unterstützung und die vertrauenswürdige Unveränderlichkeit bieten überall einen besseren Schutz vor Ransomware, so dass Sie mehr schützen und schneller wiederherstellen können - und das alles mit der Effizienz einer einzigen Plattform. Veeam Data Platform Foundation - Lizenz mit Vorauszahlung (1 Jahr) + Production Support - 1 CPU-Anschluss Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz mit Vorauszahlung - 1 Jahr | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | | Bundled Support | Production Support | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 3 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 6 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 8 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 CPU-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| |