Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merge1 Standard EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas MERGE1 STANDARD EXCHANGE WIN 1 USER 1 CONNECTOR ONPREMISE SUBSCRIPTION+ ESSENTIAL MAINTENANCE CONVERSION FROM PERPETUAL LICENSE INITIAL 24MO CORPORATE Nur Lizenz
Veritas MERGE1 STANDARD EXCHANGE WIN 1 USER 1 CONNECTOR ONPREMISE SUBSCRIPTION+ ESSENTIAL MAINTENANCE CONVERSION FROM PERPETUAL LICENSE INITIAL 24MO CORPORATE Nur Lizenz
Artikel-Nr.:
     C1005-9112150
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     28961-M5560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veritas Lizenzen
veritas lizenzen
Risikoreiche Inhalte sind zunehmend auf Dutzende der Kommunikationsplattformen verteilt, was die Archivierung zeit- und kostenaufwändig macht. Merge1 erfasst alle geschäftsbezogenen Daten mit Ihrer bestehenden Infrastruktur und identifiziert schnell Compliance-Risiken.
Merge1 Standard EWS - Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz (2 Jahre) + Essential Support - 1 Benutzer, 1 Verbindung - Upgrade von unbefristete Lizenz - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz - 2 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung, Datenmigration
Bundled Support
Essential Support
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 2 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer, 1 Verbindung
Lizenzpreise
Corporate / Unternehmens-
Lizenzprogramm
Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.