| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-9112413 Herst.-Nr.: 31915-M5554 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enterprise Vault ist eine Archivierungslösung, mit der Unternehmen unstrukturierte Daten effizient speichern und effektiv verwalten können, um sie jederzeit den geschäftlichen Anforderungen gemäß aufzufinden und abzurufen. Als eine der am häufigsten vor Ort eingesetzten professionellen Archivierungslösungen ermöglicht Enterprise Vault Kunden die Deduplizierung ihrer Daten an der Quelle. Unternehmen können so ihre Betriebskosten senken, unternehmensweite Richtlinien für Datenaufbewahrung und Information Governance umsetzen sowie die Kosten für Compliance und die Datenauffindung bei Rechtsstreitigkeiten reduzieren. VERITAS Enterprise Vault Archive Discovery - Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz (4 Jahre) + Essential Support - 1 Benutzer - Upgrade von unbefristete Lizenz - Corporate / Unternehmens- - CLP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Umwandlung für Vor-Ort-Lizenz - 4 Jahre | | Kategorie | Internet- & Kommunikationsanwendungen - E-Mail-Clients & Dienstprogramme | | Bundled Support | Essential Support | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 4 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 4 Jahre ¦ Web Knowledge Base Access - 4 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Lizenzpreise | Corporate / Unternehmens- | | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |
|
| | |
| | | |
| |