| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-9232376 Herst.-Nr.: C2001RNW36004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | G Data AntiVirus ist eine einfach zu installierende und zentral zu administrierende Sicherheitslösung, die innerhalb und außerhalb von Unternehmen einsetzbar ist - ganz gleich wie viele Clients im Einsatz sind. Mit bewährten, vielfach ausgezeichneten Antiviren-Technologien, zentraler Steuerung und automatischem Schutz für alle Windows-Server, -Workstations, -Notebooks sowie mobilen Android-Geräte wie Smartphones und Tablets. G Data AntiVirus arbeitet unauffällig im Hintergrund und schützt vor bekannten und, dank intelligenter Heuristik und Verhaltensprüfung, auch vor noch unbekannten Bedrohungen - ohne die PC-Leistung zu beeinflussen. Sämtliche Prozesse wie Installation, Virenprüfungen, Updates, Änderungen von Einstellungen etc. laufen dabei vom Management-Server aus ferngesteuert und unsichtbar im Hintergrund ab. Die integrierte G Data BankGuard-Technologie sorgt darüber hinaus für einen sicheren Online-Zahlungsverkehr. G DATA AntiVirus - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 4 PCs - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 4 PCs | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, g data antivirus win, anti virus, g data antivirensoftware windows |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |