| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-9358873 Herst.-Nr.: 50402 EAN/GTIN: 4044144504020 |
| |
|
| | |
| LANCOM Trusted Access ist die vertrauenswürdige Sicherheitslösung für den Netzwerkzugang in Unternehmensnetzwerken. Sie ermöglicht den sicheren und skalierbaren Zugriff auf Unternehmensanwendungen für Mitarbeiter im Büro, zu Hause oder unterwegs und schützt das moderne hybride Arbeiten von überall und zu jeder Zeit. Die LANCOM Trusted Access-Lösung passt sich den steigenden Sicherheitsanforderungen in Ihrem Unternehmen an und ermöglicht sowohl Cloud-verwaltete VPN-Client-Netzwerke für den Zugriff auf ganze Netzwerke als auch den Übergang zu einer Zero Trust-Sicherheitsarchitektur für umfassende Netzwerksicherheit. Basierend auf granularen Zugriffsrechten erhalten Benutzer nur Zugriff auf Anwendungen, die ihnen zugewiesen wurden (Zero Trust Prinzip). Bestehende Systeme zur Verwaltung von Benutzern und Benutzergruppen (Active Directory) können vollständig in die LANCOM Management Cloud (LMC) integriert werden. Für kleinere Netzwerke bietet die LMC alternativ eine interne Benutzerverwaltung. LANCOM Trusted Access ist 100% GDPR-konform und skaliert sowohl für kleine Unternehmen als auch für sehr große Netzwerke mit mehreren tausend Nutzern. LANCOM Trusted Access Client - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 25 Lizenzen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Zugriffskontrolle | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 25 Lizenzen |
|
| | |
| | | |
| |