Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure IT Expert Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-9490772
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SFTWES500M-DIGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
APC Lizenzen
apc lizenzen
EcoStruxure IT Expert ist eine cloudbasierte Infrastrukturmanagement-Lösung für Rechenzentren, verteilte IT-Umgebungen und Serverräume (DCIM). Die herstellerneutrale Cloud-Architektur bietet eine sichere Echtzeitüberwachung aller wichtigen Infrastrukturkomponenten wie Stromversorgung, Klimatisierung oder Zutrittsschutz und liefert detaillierte Geräte- und Statusinformationen. Steuern lässt sich die DCIM-Plattform entweder via Webbrowser oder über die kostenlose Smartphone-App Mobile Insights für iOS und Android. Die gesammelten Leistungsdaten werden anonymisiert in der Cloud gesichert, analysiert und in Form von proaktiven Empfehlungen zur Verbesserung von Leistung, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit an den Betreiber zurückgespielt. Mehr als 100 Milliarden Datensätze bilden dabei eine umfassende Grundlage, um mit Hilfe von weltweiten Benchmarks die Leistung der eigenen Systeme mit branchenspezifischen Werten abzugleichen und datengetriebene Trendanalysen und Risiko- oder Wartungsprognosen zu erhalten. So können etwa potentielle Ausfälle rechtzeitig identifiziert und durch entsprechende proaktive Maßnahmen verhindert werden. Die gesamte Netzwerkkommunikation erfolgt dabei über ein verschlüsseltes Software-Gateway, welches kostenfrei von Schneider Electric zur Verfügung gestellt wird. Dank der intelligenten Alarmfunktion werden Fehlermeldungen nicht mehr einzeln und wahllos weitergeleitet, sondern zu dedizierten Ereignissen mit entsprechenden Handlungsempfehlungen zusammengefasst und in bestimmten Intervallen an den Betreiber gegeben. Besonders kritische Vorfälle werden unverzüglich gemeldet und erst im Anschluss konsolidiert. Durch die Clouddatenanalyse kann die Fehlerursache zudem schneller identifiziert werden als es bei vergleichbaren On-Premise-Lösungen möglich ist. Mit der integrierten Einsatzplanung lassen sich außerdem Aufgaben und Zuständigkeiten flexibel verwalten. So kann auf einen Blick erfasst werden, welcher IT-Mitarbeiter gerade an welchem Standort im Einsatz ist.
EcoStruxure IT Expert Access - Abonnement-Lizenz (1 Monat) - 500 Knoten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Monat
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Live-Anwendungsüberwachung
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
500 Knoten
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.391,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.775,99*
€ 11.633,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.715,41*
€ 11.561,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.487,89*
€ 11.290,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.391,67*
€ 11.176,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.