Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ericom Web Application Isolation


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-9517288
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     ERCM-0003-AAS-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
cradlepoint lizenzen
Die Cloud-basierte, clientlose Ericom Web Application Isolation ermöglicht es Unternehmen, öffentliche Cloud-Anwendungen und private oder webbasierte Unternehmensanwendungen zu nutzen und gleichzeitig den sicheren Zugriff von nicht verwalteten Geräten Dritter und BYODs von Mitarbeitern zu gewährleisten. Benutzer können mit jedem verwalteten oder nicht verwalteten Gerät auf Anwendungen über die Ericom Global Cloud zugreifen, wo isolierte Container Geschäftsanwendungen und Daten vor Malware oder Sicherheitsbedrohungen auf dem Gerät abschirmen. Einfach einzustellende, granulare Richtlinienkontrollen schränken den Zugriff und die Datennutzung auf Basis der geringsten Rechte ein und setzen Browser-Kontrollen pro Benutzer durch, um Datenverluste zu verhindern. So kann beispielsweise ein Mitarbeiter, der mit einem BYOD-Gerät arbeitet, eine Datei in O365 bearbeiten, sie aber nicht auf sein nicht verwaltetes Gerät herunterladen. Im Gegensatz dazu kann ein Auftragnehmer lediglich auf die Anzeige von Daten innerhalb einer App beschränkt sein. Richtlinien steuern auch, welche Inhalte - wenn überhaupt - in Unternehmensnetzwerke oder Web- oder Cloud-Apps hochgeladen werden können und von wem. Innerhalb des airgap-Containers werden Dokumente, die hochgeladen werden sollen, mit Hilfe von Content Disarm and Reconstruction (CDR) entschärft und rekonstruiert, um sicherzustellen, dass sie frei von Malware sind und keine Gefahr darstellen. Datenfilterung und Schutz vor Datenverlust (DLP) schützen vor der Preisgabe vertraulicher Informationen und personenbezogener Daten. Das integrierte Identitäts- und Zugriffsmanagement ermöglicht ein schnelles Onboarding von Benutzern und vereinfacht die Aufhebung von Zugriffsrechten, wenn diese nicht mehr benötigt werden.
Ericom Web Application Isolation - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 1 Benutzer - gehostet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Inhaltsfilterung, moderne Bedrohungsabwehr
Installationstyp
Gehostet - SaaS
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.