| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-9526279 Herst.-Nr.: PDFX-SE1003-M1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer bildbasierte PDF-Dateien auf seinem Windows-PC anzeigen/bearbeiten/verändern und sogar OCR durchführen möchte, hat jetzt eine Alternative zum Adobe Reader! Der PDF-XChange Editor ist kleiner, schneller und bietet mehr Funktionen als jeder andere kostenlose PDF-Reader/PDF-Viewer/PDF-Editor auf dem Markt. Mit diesem PDF-Editor-Download können Sie auch die erweiterten Funktionen des PDF-XChange Editors im Testmodus ausprobieren. Kein PDF-Reader oder -Editor bietet mehr Funktionen als PDF-XChange - und das ohne Kompromisse bei der Leistung und Qualität. Der lizenzierte PDF-XChange Editor ist ein eigenständiger PDF-Ersteller, der es dem Anwender ermöglicht, PDF-Dateien direkt aus Scannern oder Bilddateien zu erstellen und sogar txt- oder rtf-Dateien in PDF zu konvertieren. Die Benutzer können ihre PDF-Dokumente auch von Grund auf neu erstellen! PDF-XChange Editor - Corp Country Pack License + 1 Jahr Wartung - unbegrenzte Anzahl Sites, 1 Staatgrenze/Nation, 1 Unternehmen - Win Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung | ![](/p.gif) | Produkttyp | Corp Country Pack License | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Jahr Wartung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Unbegrenzte Anzahl Sites, 1 Staatgrenze/Nation, 1 Unternehmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |