| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-9533040 Herst.-Nr.: AT-FL-IE5-MRP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medienredundanz wird in erster Linie eingesetzt, um einzelne Fehlerpunkte in industriellen Kommunikationsnetzen zu vermeiden. Tritt in einer redundanten Struktur ein Fehler auf, fällt das Netz in einen sekundären Zustand zurück, in dem die Kommunikation noch möglich ist, und das System kann durch Reparaturen wieder in den vorherigen fehlerfreien Zustand versetzt werden. Die Ethernet-Technologie lässt keine physikalischen Schleifen zu, da sie dazu führen, dass Pakete endlos zirkulieren und das Netz überlasten. Das bedeutet, dass die Bereitstellung von Medienredundanz in einem Ethernet-Netzwerk die Verwendung eines Protokolls erfordert, das in der Lage ist, die durch redundante Pfade eingeführten physikalischen Schleifen zu überwachen und aufzulösen. Dieses Protokoll muss sicherstellen, dass auch bei mehreren physischen Pfaden zu einem Gerät immer nur einer aktiviert ist und die übrigen sich im Standby-Modus befinden. Media Redundancy Protocol (MRP) ist ein Protokoll zur Bereitstellung von Redundanz in Ethernet-Netzwerken über einen Ring. MRP ist für Ringnetze mit bis zu 50 Geräten spezifiziert. Es garantiert ein vollständig vorhersehbares Umschaltverhalten. Allied Telesis-Switches unterstützen Umschaltzeiten von 200 oder 500 ms im ungünstigsten Fall. Allied Telesis Media Redundancy Protocol - Lizenz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |