Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1056461
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Wer im Handwerk arbeitet, darf vor Wasser, Staub oder Schmutz keine Angst haben. Und das sollte er auch von seinem Werkzeug verlangen können. Dies muss jeder Situation gewachsen sein und selbst härteste Beanspruchungen gelassen hinnehmen. So wie das Nokia 6250. Dieses Mobiltelefon verteidigt sein Innerstes vor Staub, Schmierfett und Wasser, und ist deshalb genau das Richtige für den wirklich harten Arbeitsalltag. Machen Sie es ruhig schmutzig oder nehmen Sie es mit in Ihre Werkzeugtasche. Telefonieren Sie damit im strömenden Regen oder lassen Sie es in den Matsch fallen. Das Nokia 6250 lässt sich dadurch nicht stören. Zur Reinigung halten Sie es einfach unter einen Wasserhahn und trocknen es mit einem Lappen wieder ab. Damit Ihre Arbeit durch Ihr Mobiltelefon täglich erleichtert wird, wurde dem Nokia 6250 noch eine Reihe von speziellen Funktionen beigepackt. Teilen Sie ihm zum Beispiel den Anfangs- und Endzeitpunkt eines bestimmten Jobs mit. Das Nokia 6250 merkt sich Ihre Eingaben und speichert diese ab. Damit Sie am Abend einen Überblick bekommen, was Sie tagsüber geleistet haben. Verschwenden Sie nach einem Meeting keinen Gedanken an eine Umschaltung Ihrer Telefon Profile. Mit diesem Mobiltelefon können diese zeitlich begrenzt werden; sie schalten sich dann automatisch auf die Standardeinstellung zurück. Eine zusätzliche Hilfe sind außerdem die integrierte Stoppuhr, der Lautstärkemesser und die automatische Anpassung der Lautstärke an ihre Umgebung.
Nokia 6250 - Feature Phone - LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
58 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
167 g
Produkttyp
Feature Phone
Lokalisierung
Englisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Antenne
Intern
Schutz
Stoßsicher, wetterfest, staubgeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
4.5 Stunde(n)
Kapazität
1200 mAh
Standby-Zeit
336 Stunden
Sprechzeit
350 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 350 min ¦ Bereitschaft: bis zu 336 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Zeilenanzahl
5
Anzeigenindikatoren
SMS-Anzeige, Vibrationssignal, Divert-Anzeige, Zonencode des Heimatnetzes, Roaming (Erreichbarkeit), Sprachnachricht angekommen, Tastaturschloss, Batteriemesser
Anzeigenbeleuchtungsfarbe
Grün
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Ereignisanzahl
220
Anz. Telefonbucheinträge
255
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Währungsumrechnung, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intelligent Typing (T9), Schallmesser, Automatische Lautstärkenregelung (AVC)
Kurzwahl
Ja
Anz. Sprachkennzeichen
8 Quick Access Tags
Telefonfunktionen
Call Timer, Telefonkonferenz, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Installierte Spiele
Snake II, Pairs II, Gegensatz
Anz. installierter Spiele
3
Service Provider
Nicht angegeben
Sicherheitsmerkmale
Telefonsperre
Ja
Tastatursperre
Ja
SIM-Karten-Sperre
Ja
Zugriff auf Telefonbuch einschränken
Ja
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Infrarot (IrDA)
Kommunikationsfunktionen
Internetbrowser
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.