Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 2717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1422123
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     2717.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases 2717 - Tasche - Kunststoffharz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
2 kg
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoffharz
Tragetasche
Typ
Tasche
Schutz
Witterungsbeständig, wasserdicht, staubabweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GT Line
SHOULDERKIT.U
ab € 29,94*
Sonstiges
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.