Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 7630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1422137
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     7630.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases 7630 - Tasche - Kunststoffharz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
86 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
56 cm
Gewicht
11 kg
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoffharz
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Ausziehbarer Griff, Räder
Schutz
Witterungsbeständig, wasserdicht, staubabweisend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,95*
Zubehör
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,33*
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 10,03*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 14,71*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,47*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.