Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
Secomp VALUE Headset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-1469459
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
15.08.1310-50
EAN/GTIN:
7611990131006
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Secomp VALUE - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
89 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Frequenzgang
50 - 13000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-60 dB
Audioeingang - Daten
Mono - 20 - 16000 Hz
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
,
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
,
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb kabel typ-c 0,2m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,70*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE
11.02.9030
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen