Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6151 3G Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1485411
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6151
EAN/GTIN:
     6417182583872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Auch ein besonders attraktives Mobiltelefon ist in erster Linie ein Telefon: ein zuverlässiges, bedienerfreundliches Gerät, mit dem Sie mit den Menschen in Verbindung bleiben, die Ihnen wichtig sind - privat, im Beruf und auf Reisen. Deshalb bietet das neue Nokia 6151 Mobiltelefon Funktionen, mit denen Sie mühelos telefonieren, aufs Internet zugreifen und Daten übertragen können. Zusätzlich erhalten Sie eine hochwertige Kamera und ein UKW-Stereo-Radio, damit auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Zuverlässige Verbindungen über UMTS-Netze garantieren Ihnen heute und in Zukunft eine umfassende Netzabdeckung. Gleichzeitig sorgen das große Tastenfeld, das gut ablesbare Display und die vom Nutzer flexibel individualisierbare Benutzeroberfläche dafür, dass das Telefonieren, Surfen im Internet und Schreiben von Mitteilungen zum Vergnügen werden. Auch die Klangqualität lässt beim Telefonieren keine Wünsche offen. Das Nokia 6151 vereint in einem klassisch-eleganten Design auf ideale Weise Form und Funktion. Lassen Sie sich überraschen.
Nokia 6151 - 3G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 128 x 160 Pixel - rear camera 1,3 MP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
47 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
98 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Standby-Zeit
250 Stunden
Sprechzeit
270 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 270 min ¦ Bereitschaft: bis zu 250 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - Pop-Port
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Farbtiefe
262144 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Organizer
Ereignisanzahl
900
Anz. Telefonbucheinträge
1000
Personal Information Management
Kalender, Erinnerungsfunktion, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intelligent Typing (T9), Push-to-Talk-Modus
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Klingeltonformate
True Tones, MP3, AAC
Anz. polyphoner Klingeltöne
64
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, Java
Mobil-Breitband-Generation
3G
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Infrarot (IrDA)
Datenübertragung
GPRS, EDGE
Kommunikationsfunktionen
Internetbrowser
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
AAC, MP3
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, H.263
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Digitaler Zoom
4x
Sensorauflösung
1,3 Megapixel
Standbild Auflösungen
1280 x 960
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
30 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.