Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PB 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1625969
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PB150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Plasmaboy-Wagen sind die ideale Lösung zur Installation von LCD- oder Plasmadisplays auf einer mobilen Basis für Ausstellungen, Schulen oder Konferenz- und Ausstellungszentren.
Vogel's PB 150 - Wagen - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 91.4-127 cm (36"-50")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
82 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
167.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Räder, feststellbare Räder
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
91.4-127 cm (36"-50")
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.