| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1911202 Herst.-Nr.: N2275726 EAN/GTIN: 5704327519935 |
| |
|
| | |
| Das Basis-Transkriptions-Kit AS-2400 garantiert eine komfortable Transkription von Audiodateien. Mithilfe des 3-Tasten-Fußschalters mit USB kann der Nutzer die Software DSS Player Standard per Fuß steuern und behält so die Hände für die Schreibarbeit frei. Der leichte Unterkinn-Kopfhörer E-102 (28 g) bietet hohen Tragekomfort auch in mehrstündigen Einsätzen und die Frisur des Nutzers bleibt in Form. Olympus AS 2400 Transcription Kit - Zubehörkit für digitaler Sprachrekorder - für Olympus DS-2400 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Zubehörkit | | Paketinhalt | Software-Kit, Fußschalter, Headset, USB-Kabel | | Bestimmt für | Digitaler Sprachrekorder | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Olympus DS-2400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter Diktiergerät, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, USB Fußpedal, USB Fußschalter, USB Fußtaster, diktiergerät digital olympus, diktier gerät, diktier-gerät olympus |
| | |
| |