Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iomega ScreenPlay Pro HD Multimedia Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1914544
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     34150
EAN/GTIN:
     4019976341501
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player
Iomega ScreenPlay Pro HD Multimedia Drive - Digitaler Multimedia-Receiver / HDD-Recorder - 500 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
0.98 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitaler Multimedia-Receiver / HDD-Recorder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, USB-Kabel, Composite-Video-Kabel, HDMI-Kabel, Stromadapter
Stromversorgung
Typ
Extern
Audiosystem
Ausgabemodus
Stereo
Digital Player (Recorder)
Gerätetyp
Digital Player / Recorder (HDD)
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, BMP Foto-Playback
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AIFF, PCM, Ogg Vorbis, MP3, AC-3
Supported Digital Video Standards
AVI, XviD, MPEG-4, DivX, MPEG-1, MPEG-2
Interner Speicher
Festplattenlaufwerk - 500 GB
Verbindungen
Anschlusstyp
Component-Video-Ausgang (RCA x 3) - Rückseite ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang (RCA x 3) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang (RCA) - Rückseite ¦ LAN (RJ-45) - Rückseite ¦ 2 x USB - Rückseite ¦ Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA x 3) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Uhr & Alarm
Timer
Aufnahme
Uhr
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe
Konnektivität
Verkabelt
Verbindungsprotokolle
IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP
Bildformate
BMP, JPG
Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, DivX, AVI
Audioformate
MP3, WMA, WAV, PCM, AC3, AAC, Ogg Vorbis, AIFF
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.