| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-2137912 Herst.-Nr.: KX-TS580GC EAN/GTIN: 5025232496112 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das schnurgebundene KX-TS580 besticht mit praktischen Funktionen, die bestens in den privaten Hausgebrauch oder in den Kleinbetrieb passen. Panasonic KX-TS580GC - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dunkelblau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Dunkelblau | Verschiedenes | Verbindungen | Datenanschluss / RJ-11 | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | Batterie | Batterie | 3 x Batterie - AA-Typ | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | ![](/p.gif) | Zeilenanzahl | 2 | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Telefon | ![](/p.gif) | Kontrasteinstellung | 4-Stufen | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, automatische Wiederwahl | ![](/p.gif) | Zusätzliche Merkmale | Wartemusik | ![](/p.gif) | Wählertyp | Tastatur | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | ![](/p.gif) | Funktionsknöpfe | Umschalttaste Puls/Ton, Freisprechertaste, Navigatortaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Pausenknopf, Stummtaste, Halteknopf, Autom. Wahlwiederholung | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung | Ja | ![](/p.gif) | Klingeleinstellung | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Wahlwiederholung | Ja | ![](/p.gif) | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | ![](/p.gif) | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Halten | ![](/p.gif) | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 20 | ![](/p.gif) | Speicher für Anruferkennung | 50 Namen und Nummern | ![](/p.gif) | Kapazität des Telefonbuchs | 50 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 19.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 19 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 685 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |