Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HD4419 Table Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Philips 2300 W Tischgrill mit gerippter/glatter Grillplatte
Artikel-Nr.:
     C1006-2601899
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD4419/20
EAN/GTIN:
     8710103438281
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Philips HD4419 Table Grill - Grill - elektrisch - 1110 qcm - Metall/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Besonderheiten
Hitzeisoliertes Gehäuse, regelbare Temperatur, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Kabelaufrollung, vertikaler Speicher
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Metall/Schwarz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rezeptbuch ¦ Spatel ¦ Abnehmbare Fettpfanne
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.6 cm
Tiefe
31.2 cm
Höhe
73 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Grills
Grillfläche
1110 qcm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.