Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 932-11264 Herst.-Nr.: LR20EE/2BP EAN/GTIN: 5410853035916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit EVOiA gelingt es Panasonic ein Produkt einzuführen, das den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht wird und gleichzeitig den Marktwert für den Handel erhöht. Auf der Basis patentierter Technologie konnte eine reelle Produktverbesserung erreicht werden. So bietet EVOiA herausragende Leistung bei Geräten mit niedrigem, mittlerem und hohem Energieverbrauch und ist damit universell einsetzbar. Bereits vor einigen Jahren hatte Panasonic mit der Oxyride-Technologie eine besonders leistungsstarke Batterie entwickelt und patentiert. Die Rekord-Batterie schneidet auch im Vergleich zu dieser Technologie deutlich besser ab: Mit EVOiA lassen sich bis zu 60 Fotos mehr erzielen, rund 19 Stunden länger Musik hören und bis zu 10 Prozent länger Licht mit einer Taschenlampe erzeugen. Dies resultiert vor allem aus drei wichtigen Innovationen in der Entwicklung. So schafft die weiterentwickelte Struktur der Batterie ein größtmögliches Innenvolumen für aktives Material. Materialien für Kathode und Anode sorgen für eine Verbesserung der Leistung. Zusätzlich führt der innovative Herstellungsprozess zu einer ultrahoch komprimierten und damit effizienteren Füllung. Panasonic Evoia LR20EE/2BP - Batterie 2 x D - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 3.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 6.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 143 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | D Typ | ![](/p.gif) | Technologie | Alkalisch | ![](/p.gif) | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 932 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,96* | € 7,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,35* | € 17,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,89* | € 49,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 932 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 932 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 932 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|