Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2684615
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     704.10
EAN/GTIN:
     4211125704100
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
beurer küchenwaage 15kg/1g
haushaltswaage
Die kleine und handliche Küchenwaage mit stylischem Sandwich-Design.
Beurer KS 22 - Küchenwaage - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Küchenwaage
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2.7 cm
Waagen
Höchstbelastung
3 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, TARA-Funktion, Auswahlschalter für Maßeinheiten
Maximalgewicht (US)
7 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: haushaltswaage beurer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.