Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi F24532CZ Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2772387
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     F24532CZ
EAN/GTIN:
     8004399252059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
delonghi friteuse
friteuse
De'Longhi F24532CZ - Fritteuse - 3.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Easy-Reinigungssystem, Cool-Zone, rutschfeste Gummifüße, einstellbares Thermostat, wärmeisolierter Griff, automatische Ölfilterung, Filter aus rostfreiem Stahl, abnehmbarer Behälter
Fassungsvermögen
1.6 kg
Fettfüllmenge
5 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.