Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Pro Power LR03PPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2926525
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR03PPG/4BP
EAN/GTIN:
     5410853039006
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Panasonic Pro Power-Batterie bietet Premiumenergie für Ihre Geräte.
Panasonic Alkaline Pro Power LR03PPG - Batterie 4 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.5 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6LR61PPG/1BP
ab € 1,46*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 0,71*
Ähnlich
Panasonic
C100020
ab € 1,105*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.