Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1006-3180565
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 22.110. SB
EAN/GTIN:
     8004399325067
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Dank der Auswahltaste und den Symbolen ermöglicht der kompakte Magnifica S Vollautomat die einfache Zubereitung aller Arten von Kaffees auf Knopfdruck.
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.SB - Automatische Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer - 15 bar - 2 Tassen - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer
Tassenzahl
2
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Vorbrühsystem, Thermoblocksystem, Tassenablage, Wasserfilter, Energiesparmodus (E.S.M.), einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Tropfschalen-Füllstandsanzeige, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparfunktion, Rapid Cappuccino, einstellbare Kaffeedauer, integriertes Mahlwerk (13 Stufen)
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 289,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
De'Longhi
5513214611
€ 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.