Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3226071
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     636.05
EAN/GTIN:
     4211125636050
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Beurer FB 20 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pedikürezubehör x 3
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
38 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Massageblasenaktion, Vibrationsmassage, Wärmefunktion, Infrarotlicht
Massagezonen
Fuß
Zusätze Anz.
3
Programme Anz.
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.