Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Acoustic Special 675


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     5497-3794533
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04600 945 416
EAN/GTIN:
     5000252003182
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Rayovac Acoustic Special 675 - Batterie 6 x PR44 - Zink-Luft
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.2 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
2 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
PR44
Technologie
Zink-Luft
Bereitgestellte Spannung
1.4 V
Mitgelieferte Anzahl
6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
8
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,35*
€ 1,97*
18 Tage
264
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,24*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,80*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
ab € 7,32*
Sonstiges
PATONA
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.