Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3822227
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101122
EAN/GTIN:
     4021972011227
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Das ST 42 Systemtelefon setzt durch seine 32 Bit Technologie neue Maßstäbe in Funktion und Bedienung. Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner AGFEO-Kommunikationssysteme nutzen.
AGFEO ST 42 - ISDN-Telefon - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Kompatible Plattformen
AGFEO AS 43, AGFEO AS 181 plus, AGFEO AS 281 All-In-One, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO AS 35 All-In-One
Gehäusefarbe
Silber
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, integrierter Kalender, Intercom
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Navigatortaste, INT-Taste
Menüvorgang
Ja
Digitale Technologie
ISDN
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
13 cm
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CW (Call Waiting, Anklopfen), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige)
Weitere Suchbegriffe: agfeo isdn telefon, isdn telefon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101135
ab € 170,47*
Zubehör
Agfeo
6101131
ab € 162,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.