Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 22 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 22 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
AGFEO ST 22 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10976345
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101131
EAN/GTIN:
     4021972011319
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Digitalport Der integrierte Digitalport erkennt automatisch die richtige Anschlussart (S0 oder UP0). Lauthören Gut versteckt unter dem Telefonhörer verbirgt sich der hochwertige Lautsprecher für das Lauthören der Freisprechfunktion. Telefonbuch Das Telefon erlaubt einen Zugriff auf 1000 Telefonbucheinträge der Anlage. Multifunktions-display Das übersichtliche 2-zeilige Display verfügt über eine Neigungseinstellung, um die Anzeige optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Funktionstasten 10 Funktionstasten für z. B. Rufumleitung, Timer-Steuerung, Türsprechstelle, Rufnummer etc. vereinfachen die Bedienung. Bestandsschutz Das ST 22 kann auch an vielen bereits bestehenden AGFEO-Kommunikationssystemen betrieben werden. Hierzu benötigt Ihre Telefonanlage eine neue Firmware. Fragen Sie Ihren Fachhändler ob eine ST 22 unterstützende Firmware für Ihr Kommunikationssystem zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
S0, P0
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Wählen
Ton
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 210 x 130 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Uhr mit Kalender
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101122
ab € 221,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.