Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3822228
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101131
EAN/GTIN:
     4021972011319
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der Systemtelefonie. Das Systemtelefon ST 22 ist als leistungsfähiges Basismodell optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Kommunikationssystemen.
AGFEO ST 22 - ISDN-Telefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Kompatible Plattformen
AGFEO AS 43, AGFEO AS 181 plus, AGFEO AS 281 All-In-One, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO AS 35 All-In-One
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
FWD/DND-Taste, Navigatortaste, INT-Taste
Digitale Technologie
ISDN
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
13 cm
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CW (Call Waiting, Anklopfen), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101122
ab € 220,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.