| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-10976344 Herst.-Nr.: 6101122 EAN/GTIN: 4021972011227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Telefonieren ›Erster Klasse‹: Das ST 42 Systemtelefon setzt durch seine 32 Bit Technologie neue Maßstäbe in Funktion und Bedienung. Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner AGFEO-Kommunikationssysteme nutzen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | S0, P0 | Telefoneigenschaften | Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen | ![](/p.gif) | Mikrofon Stummschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Wählen | Ton | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 235 x 210 x 130 mm | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Hörertastatur Blockierung | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Textzeilen | 3 Zeilen | ![](/p.gif) | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | ![](/p.gif) | Telefonkonferenz | Ja | ![](/p.gif) | Anklopfen | Ja | ![](/p.gif) | Rufnummernübermittlung (CLIP) | Ja | ![](/p.gif) | Anrufblockierung | Ja | ![](/p.gif) | Anruftimer | Ja | Leistungen | Typ | Analoges Telefon | ![](/p.gif) | Anrufbeantworter | Ja | ![](/p.gif) | Aufnahmezeit | 60 min | ![](/p.gif) | Anzahl Melodien | 12 | Design | Befestigungstyp | Tisch/Bank | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Große Knöpfe | Ja | Management-Funktionen | Navigation Taste | Ja | ![](/p.gif) | Uhr mit Kalender | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der programmierbaren Tasten | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |