Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 90ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 90ws Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 90ws Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-4257378
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010035
EAN/GTIN:
     4021121499722
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
KATHREIN CAS 90ws - Antenne - Parabolantenne - Satellit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
98.7 cm
Höhe
103 cm
Gewicht
9.9 kg
Farbe
Weiß, RAL 9002
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
90 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S85QSD-W
ab € 118,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.