Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5952 Lüfter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4298887
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5952
EAN/GTIN:
     8713016059529
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
standventilator
Tristar VE-5952 - Lüfter - zum Aufstellen - 25 cm - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Chrom
Produkttyp
Lüfter
Besondere Merkmale
Höhenverstellbar, Oszillation
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen und Gewicht
Höhe
80 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
31 cm
Höhe (Versand)
31 cm
Gewicht (Versand)
3.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.