Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5905 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Tristar VE-5905 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35876174
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5905
EAN/GTIN:
     8713016043801
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
tristar säulenventilator
Der kompakte und optisch ansprechende Tristar Turmventilator fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und versorgt Sie an warmen Sommertagen mit einer erfrischenden Brise. Der Turmventilator eignet sich dank seiner Timerfunktion besonders im Schlafzimmer, die den Ventilator automatisch abschaltet. Dank seines schlanken Designs nimmt der Turmventilator nicht viel Platz ein und lässt sich überall im Haus problemlos aufstellen. Für jeden Moment der richtige Luftstrom Auf drei Seiten befinden sich am Tristar Turmventilator Lüftungsöffnungen. Die Luft wird somit nicht nur an der Front, sondern auch auf allen Seiten erzeugt. Mit dem Ventilator können Sie einen kompletten Raum kühlen, da er über einen Schwenkbereich von 75 Grad verfügt. Mit dem Drehschalter oben am Gerät können Sie eine von drei Luftströmen einstellen. Auf diese Weise können Sie einen Luftstrom wählen, der für Sie und Ihre Umgebung am angenehmsten ist. Einfache Bedienung Dank der Timerfunktion vergessen Sie beim Tristar Turmventilator nie wieder, das Gerät abzuschalten. Der Timer kann auf 20 bis 120 Minuten eingestellt werden. Stellen Sie den Timer ein, wenn Sie zu Bett gehen, damit Sie nachts nicht mehr von einer kühlen Brise geweckt werden. Mit den integrierten Griff können Sie den Turmventilator mühelos in einen anderen Raum stellen. Das ist im Paket: Tristar Turmventilator, Anleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
750 mm
Paketgewicht
2075 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
730 mm
Gewicht
1695 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
54 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2200 RPM
Luftstrom
810 m³/h
Oszillationsrange
75 °
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Griff(e)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Einstellmöglichkeiten
3
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 31,01*
Zubehör
Tristar
VE-5923
ab € 16,02*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 23,29*
Zubehör
Tristar
VE-5933
ab € 37,36*
Zubehör
Tristar
VE-5935
ab € 53,61*
Zubehör
Tristar
VE-5936
ab € 54,42*
Zubehör
Tristar
VE-5937
ab € 44,43*
Zubehör
Tristar
VE-5951
ab € 60,75*
Zubehör
Tristar
VE-5952
ab € 39,19*
Zubehör
Tristar
VE-5953
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.